Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
VDE-Kraft-Kombizange DIN ISO 5746, IEC 60900
Zum Greifen und Halten sowie Schneiden harter und weicher Drähte und Kabel
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
- Unter Beachtung der vorgeschriebenen Sicherheitsmaßnahmen, für Arbeiten unter Spannung bis 1.000 Volt (AC), bis 1.500 Volt (DC)
- Hochwertiger Werkzeug-Stahl gewährleistet lange Standzeit und Präzision der Greif- und Schneidflächen
- Extra lange Schneide auch für dickere Kabel
- 1-Komponenten-Griff mit breitem VDE-Kragen für sicheres Arbeiten
- Schneiden: induktiv gehärtete Präzisionsschneiden
- Brennerloch: zum Greifen von runden Materialien
- Oberfläche: rundum geschliffen und verchromt
- Gelenk: eingelegt, hohe Kraftverstärkung
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!