Kugelgelenkzapfen-Ausdrücker mit Glockenform
KUGGLKZAPF-AUSDR. 30X55MM
Art.-Nr. 1952001277
EAN 4250158153097
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Mit Schlagschrauber geeigneter Spindel
- Druckstück in der Spindel drehbar gelagert
Datenblätter(X)
- 1952001277 und 1952 001 278: Leicht Lkw 3,5 – 8,8 Tonnen
- 1952001279: LKW z.B. MB 1424, Actros2
Gabelbreite (innen) | 30 mm |
Spanntiefe max. | 58 mm |
Schlüsselweite | 19 mm |
Antriebart | Außensechskant |
Oberfläche | Brüniert |
Produktgewicht (per Stück) | 1000,000 g |