Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Wischerarm-Abzieher verstellbar 4-teilig mit Gleithammer

ABZI-SHBWISCH-SORT-4TLG

Art.-Nr. 1952006814

EAN 4065746799652

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Wischerarm-Abzieher verstellbar 4-teilig mit Gleithammer

Art.-Nr. 1952006814
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
Zum Abziehen des Wischerarms von der Wischerarmwelle

Universelle Verwendbarkeit


  • Die stufenlos verstellbare Gabelweite und schlanker Gabel sorgt für eine hohe Modell-Abdeckung und guten Zugang auch in engen Bereichen


Keine Beschädigung


  • Die Abzieherspindel mit beweglichem Druckkopf verhindert Beschädigungen der Wischerarmwelle


Kein direkter Druck notwendig


  • Zusätzlich zur normalen Druckspindel ist auch das Lösen mittels Gleithammer, z.B. bei Wischerwellen mit Waschdüse, möglich


Lieferumfang:


  • 1 x Wischerarm-Abzieher

  • 1 x Druckspindel M10

  • 1 x Gleithammer

  • 1 x Gleitstange M12x150 mm
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Universell einsetzbar optimal z.B. am BMW 3er, 5er, 6er, 7er, 8er, Z4, Z8 Roadster, X5, Opel, VW, Audi, PSA, Renault etc.

Anzahl Teile

4 STK

Produktgewicht (per Stück)

1472,000 g

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen