ABS-Reibahlen-Satz 14-tlg.
ABS-REIBAHLEN-SATZ-14TLG
Art.-Nr. 1952003150
EAN 4056807821924
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Einfache und sichere Sensor-Montage
- Nach der Reinigung kann der Sensor beschädigungsfrei und ohne Einschlagen eingebaut werden
- Mithilfe des mitgelieferten Spiralbohrers können abgebrochene Sensoren entfernt werden
- Der schwenkbare Ratschenschlüssel gewährt den Zugang auch in engen Bereichen
Lieferumfang
- 1 x ABS-Reibahle Ø 10 mm x 150 mm für VW Golf 5, Polo 9N, T5, Škoda Fabia, Seat Ibiza, Opel Insignia
- 1 x ABS Reibahle Ø 11 mm x 84 mm für VW Beetle, Golf Plus + V + VI + VII, Jetta III + IV, Passat + CC, etc. (ab 2003); Audi A3, Q3 (ab 2013) TT; Seat Altea, Leon, Toledo III (ab 2004); Skoda (ab 2004)
- 1 x ABS-Reibahle Ø 14 mm x 32 mm für BMW E38, E39, E52, E60, E61, E63, E64, E65, E66, E70, E71
- 1 x ABS-Reibahle Ø 15 mm x 23 mm für Mercedes-Benz A-Klasse, Mazda, Ford
- 1 x ABS-Reibahle Ø 18 mm x 23 mm für Audi, VW, BMW E36, E46, Seat, Škoda
- 1 x ABS-Reibahle Ø 18 mm x 34 mm für Audi, VW, Seat, Škoda, Nutzfahrzeuge
- 1 x Spiralbohrer Ø 10 mm x 133 mm
- 1 x Ratschen-Ringmaulschlüssel SW15, schwenkbar
- 3 x Reinigungsbürste Ø 13; 16 und 19 mm
Die Reinigung der Führungsbohrung wird vom Bremsteile-Hersteller empfohlen.
Datenblätter(X)
Anzahl Teile | 14 STK |