Auffangtrichter für VORTEX
TRICHT-KUEHLM-SERV-GER
Art.-Nr. 9501022088
EAN 4068362108730
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Effiziente Rückgewinnung und Aufnahme der Kühlflüssigkeit
- Ideal zur vollständigen Entleerung des Kreislaufs, insbesondere bei Verunreinigung des Kältemittels mit Öl
- Unverzichtbar, wenn eine vollständige Entleerung des Kühlerkreislaufs mit Vakuum nicht möglich ist
- Kompatibel mit dem VORTEX PRO System für eine effektive Spülung des Kreislaufs
- Flüssigkeit kann direkt in einen der VORTEX-Tanks geleitet oder entsorgt werden
- Großer Durchmesser und ausreichende Höhe für eine effiziente Flüssigkeitsaufnahme
- Langes Ablaufrohr für eine flexible Handhabung und sichere Ableitung der Flüssigkeit
- Optional verwendbar für Art. 9501022080
Datenblätter(X)
Der Auffangtrichter für VORTEX ist speziell für den Einsatz mit Kühlmittel-Servicegeräten von VORTEX konzipiert und eignet sich ideal für das sichere und effiziente Auffangen von Kühlmitteln während Wartungs- und Servicearbeiten.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!