Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Bit Sortiment 10-teilig

BIT-GEM-SORT-EDELSTAHL-10TLG

Art.-Nr. 0614250510

EAN 4056807743448

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Bit Sortiment 10-teilig

Art.-Nr. 0614250510
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
Mit 8 verschiedenen 1/4 Zoll Bits und einem Schnellwechselhalter aus Edelstahl
  • Kein unansehnlicher Fremdrost aufgrund Bits und Schnellwechselhalter aus Edelstahl

  • Für die benötigte Härte und Festigkeitswerte sind die Bits vakuumeisgehärtet

  • Schneller Bitwechsel, auch mit einer Hand möglich, mit dem Edelstahl Schnellwechselhalter

  • Leichte Bitentnahme dank der praktischen Bitbox mit Aufstellfunktion


Lieferumfang:


  • Je 1 x TX 10 / TX 15 / TX 20 / TX 25 / TX 30

  • 1 x PZ 1 / 2x PZ 2 / 1x PH 2

  • 1 x Bithalter 50 mm
Hinweis
  • Bewahren Sie Edelstahlwerkzeuge getrennt von anderen Werkzeugen auf

  • Fremdrost entsteht vorwiegend durch Abrieb beim Verschrauben mit herkömmlichen Stahlwerkzeugen, wobei festhaftende Stahlpartikel unter Einwirkung von Sauerstoff zu Rost werden
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Antrieb

C 6,3 (1/4 Zoll)

Anzahl Teile im Sortiment/Set

10 STK

Länge

62 mm

Breite

117 mm

Höhe

15 mm

Lieferumfang

1x PZ1, 2x PZ2, 1x PH2, 1x TX10, 15, 20, 25, 30, 1x Bithalter

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen