Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Entriegelungswerkzeug fahrzeugspezifisches Sortiment 13-teilig

ENTRIGLWZG-PKW-SORT-PORSCHE-13TLG

Art.-Nr. 0988713606

EAN 4047376339569

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Entriegelungswerkzeug fahrzeugspezifisches Sortiment 13-teilig

Art.-Nr. 0988713606
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
PKW Porsche
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anzahl Teile im Sortiment/Set

13 STK

Produktgewicht (per Stück)

1,000 g

Entriegelungswerkzeug fahrzeugspezifisches Sortiment 13-teilig inklusive:
1 x
System-Koffer 4.4.2

SYSKOFFR-4.4.2.

Beschreibung:
Breite x Tiefe x Höhe (Außenmaß): 370 x 278 x 140 mm
Ideal für die variable Lagerung von Kleinteilen, Maschinen und Werkzeugen in Verbindung mit Verbrauchsmaterial.
Menge: 1 x
1 x
Entriegelungswerkzeug für Rundsteckkontakte mit Rastzungen

ENTRIGLWZG-RDSTEKONT-1501-D1,5MM

Beschreibung:
Kontaktmaß: 1.5 mm Hülsenaußendurchmesser: 3.3 mm
Menge: 1 x
1 x
Entriegelungswerkzeug für Rundsteckkontakte mit Rastzungen

ENTRIGLWZG-RDSTEKONT-1504-D2,5MM

Beschreibung:
Kontaktmaß: 2.5 mm Hülsenaußendurchmesser: 4.4 mm
Menge: 1 x
1 x
Entriegelungswerkzeug für Rundsteckkontakte mit Rastzungen

ENTRIGLWZG-RDSTEKONT-1502-D3,5MM

Beschreibung:
Kontaktmaß: 3.5 mm Hülsenaußendurchmesser: 5.0 mm
Menge: 1 x
1 x
Entriegelungswerkzeug

ENTRIGLWZG-1RASTE-MICRO-0,63MM-1,6MM

Beschreibung:
Kontaktmaß: 0.63 mm, 1.6 mm Klingenbreite: 0.7 mm
Für Kontakte und Gehäuse mit einer Rastzunge
Menge: 1 x
1 x
Entriegelungswerkzeug

ENTRIGLWZG-1RASTE-1553-2,8MM-5,8MM

Beschreibung:
Kontaktmaß: 2.8 mm, 5.8 mm Klingenbreite: 1.58 mm
Für Kontakte und Gehäuse mit einer Rastzunge
Menge: 1 x
1 x
Entriegelungswerkzeug

ENTRIGLWZG-1RASTE-(PIT-POD)-1562-6,3MM

Beschreibung:
Kontaktmaß: 6.3 mm Klingenbreite: 1.2 mm
Für Kontakte und Gehäuse mit einer Rastzunge
Menge: 1 x
1 x
Entriegelungswerkzeug

ENTRIGLWZG-1RASTE-1,6MM

Beschreibung:
Kontaktmaß: 1.6 mm Klingenbreite: 0.92 mm
Für Kontakte und Gehäuse mit einer Rastzunge
Menge: 1 x
1 x
Entriegelungswerkzeug für Kontakte mit zwei symmetrisch angeordneten Rastzungen

ENTRIGLWZG-2RASTE-(MTII+III)-1556-1,6MM

Beschreibung:
Micro-Timer II und III, MFK/MFS
Menge: 1 x
1 x
Entriegelungswerkzeug für Kontakte mit zwei symmetrisch angeordneten Rastzungen

ENTRIGLWZG-2RASTE-(JPT/SPT)-2,8MM-5,8MM

Beschreibung:
Junior-/Standard-Power-Timer, MDK/DFK
Menge: 1 x
1 x
Entriegelungswerkzeug für Kontakte mit zwei symmetrisch angeordneten Rastzungen

ENTRIGLWZG-2RASTE-MCP-2,8MM

Beschreibung:
MCP/Sensor-Tab, MAK
Menge: 1 x
1 x
Entriegelungswerkzeug für Kontakte mit zwei symmetrisch angeordneten Rastzungen

ENTRIGLWZG-2RASTE-E95-1587-1,65MM

Beschreibung:
E-95
Menge: 1 x
1 x
Entriegelungswerkzeug Universal

ENTRIGLWZG-SEKVRIGL-(1555-2)

Beschreibung:
Klingenbreite: 2.72 mm
Zum Öffnen von Sekundärverriegelungen
Menge: 1 x
1 x
Entriegelungswerkzeug Universal

ENTRIGLWZG-SEKVRIGL-

Beschreibung:
Klingenbreite: 1.5 mm
Zum Öffnen von Sekundärverriegelungen
Menge: 1 x