Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Federzwingen-Set mit 3 verschiedenen Größen
Ideal zum Fixieren oder Verleimen von Bauteilen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
- Set beinhaltet 3 Größen mit jeweils 4 Stück: Größe 1 mit 90 x 55 x 23 mm, Größe 2 mit 120 x 75 x 30 mm und Größe 3 mit 170 x 110 x 40 mm
- Ergonomischer 2-Komponenten-Griff ermöglicht komfortable Handhabung und sicheren Halt
- Bewegliche Spannbacken gewährleisten optimalen Halt am Werkstück
- Kreuznut in V-Form an den Spannbacken sorgt für sicheres Fixieren von Rundmaterialien
- Stabilität und Langlebigkeit durch hochwertiges Material und solide Verarbeitung
- Zuverlässige Fixierung bei unterschiedlichsten Anwendungen durch hohe Spannkraft
- Robuste Ausführung für dauerhaften Einsatz
- Vielseitig einsetzbar in verschiedenen Bereichen des Handwerks
- Besonders geeignet für präzises Arbeiten in der Holzverarbeitung, beim Möbelbau, im Modellbau sowie bei diversen Heimwerkerprojekten
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!