Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Entriegelungswerkzeug für Schnellkupplungen, doppelseitig

ENTRIGLWZG-F-SCHL-VERB

Art.-Nr. 1952006817

EAN 4065746803182

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Entriegelungswerkzeug für Schnellkupplungen, doppelseitig

Art.-Nr. 1952006817
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
Zum Entriegeln/Öffnen von Schnellkupplungen mit Doppelklickverschluss

Einfache Handhabung


  • Das Werkzeug verfügt über zwei unterschiedlich lange Werkzeugköpfe (Finger) für unterschiedliche Platzverhältnisse

  • Zudem sorgt ein Gelenk am langen Werkzeugende für besseren Zugang

  • Die Finger werden einfach auf den Tasten der Kupplung platziert und von Hand zusammengedrückt
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet
  • U.a. für ARaymond - Kraftstoffkupplungen

  • Universell einsetzbar für Kraftstoff-Schnellkupplungen an PKW, Transporter, LKW, etc.

Länge

170 mm

Produktgewicht (per Stück)

116,000 g

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen