Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Schreinerkoffer 34-teilig

WZG-SORT-SHREIN-FAHRWAGEN-KOFFR

Art.-Nr. 096593902

EAN 4038898446460

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Schreinerkoffer 34-teilig

Art.-Nr. 096593902
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
Hochwertiger, fahrbarer Holzkoffer für den Einsatz auf der Baustelle und in der Werkstatt.

Übersichtliche Werkzeug-Aufbewahrung



Zum Aufhängen des Koffers über der Werkbank



Tragbarer Koffer auch im geöffneten Zustand



Staubdichte und verschließbare Ausführung



Inhalt: 34 Teile


  • Je 1 Schreinerhammer 230 g, 400 g

  • Je 1 Durchtreiber Ø 2 mm, 4 mm

  • 1 2K-Kombizange, 180 mm

  • 1 Kneifzange, 180 mm

  • 2 Schraubzwingen 160 x 80 mm

  • 1 Japansäge, 240 mm Blatt

  • Je 1 2K-Schraubendreher PZ 1; PZ 2; 1,2 x 7 mm; 1,0 x 5,5 mm; 0,6 x 3,5 mm

  • Je 1 Holz-Stechbeitel 4, 6, 10, 12, 16, 20 mm

  • 1 Werkstattfeile flach, Hieb 2, 200 mm

  • 1 Raspel halbrund, Hieb 2, 200 mm

  • 2 Holz-Feilenhefte, 120 mm

  • 1 Wasserwaage, 60 cm

  • 1 Präzisionswinkel, 250 mm

  • 1 Präzisionsschmiege, 300 mm

  • 1 Kleinsägebogen, 250 mm

  • 1 Flachmeißel, 25 x 200 mm

  • 1 Bit-Box mit Bithalter PH 1, PH 2, PH 3, PZ 1, PZ 2, PZ 3

  • 1 Kork-Schleifklotz, 100 x 60 x 40 mm

  • 1 Aufreiber 4-kant, 6 x 100 mm

  • 1 2K-Cutter, 18 mm Klinge

  • 1 Malerspachtel, 32 mm
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Länge

630 mm

Breite

270 mm

Höhe

350 mm

Anzahl Teile im Sortiment/Set

34 STK

Schreinerkoffer 34-teilig inklusive:
1 x
Kleinsägebogen

BGLSAE-BGN-KL-L250MM

Beschreibung:
250 mm Vernickelter Rundstahl
Menge: 1 x
1 x
Schraubendreher Schlitz Schlagkappe mit Sechskantklinge

SHRDRH-SZ-1X5,5X100

Beschreibung:
Schneidendicke x Schneidenbreite: 1 x 5,5 mm Klingenlänge: 100 mm
Durchgehende, mattverchromte Klinge, Schlüsselhilfe und 2-Komponenten-Griff mit Schlagkappe
Menge: 1 x
1 x
Schraubendreher Schlitz Schlagkappe mit Sechskantklinge

SHRDRH-SZ-1,2X7X125

Beschreibung:
Schneidendicke x Schneidenbreite: 1,2 x 7 mm Klingenlänge: 125 mm
Durchgehende, mattverchromte Klinge, Schlüsselhilfe und 2-Komponenten-Griff mit Schlagkappe
Menge: 1 x
1 x
Schraubendreher Schlitz mit Sechskantklinge

SHRDRH-SZ-0,6X3,5X80

Beschreibung:
Schneidendicke x Schneidenbreite: 0,6 x 3,5 mm Klingenlänge: 80 mm
Mattverchromte Klinge und 2-Komponenten-Griff
Menge: 1 x
1 x
Schraubendreher PZ mit Sechskantklinge

SHRDRH-PZ1X80

Beschreibung:
PZ1 Klingenlänge: 80 mm
Mattverchromte Klinge, Schlüsselhilfe und 2-Komponenten-Griff
Menge: 1 x
1 x
Schraubendreher PZ mit Sechskantklinge

SHRDRH-PZ2X100

Beschreibung:
PZ2 Klingenlänge: 100 mm
Mattverchromte Klinge, Schlüsselhilfe und 2-Komponenten-Griff
Menge: 1 x
Bitbox 7-teilig
1 x
Bitbox 7-teilig

BIT-GEM-SORT-1/4ZO-(PH/PZ1-3)-HALT

Beschreibung:
Lieferumfang: 1x PH1, 1x PH2, 1x PH3, 1x PZ1, 1x PZ2, 1x PZ3, 1 x Bithalter
Mit 6 Bits und einem Bithalter
Menge: 1 x
1 x
Japanische Handsäge Douzuki

JAPSAE-DOUZUKI-L240MM

Beschreibung:
240
Feinsäge mit Rücken, sehr feine Verzahnung
Menge: 1 x
1 x
Kombizange DIN ISO 5746

KOMBIZANG-L180MM

Beschreibung:
180 mm Schnittleistung Kabeldurchmesser max. bei ALU/CU: 12 mm
Zum Greifen, Halten sowie Schneiden harter und weicher Drähte und Kabel
Menge: 1 x
1 x
Flachstumpffeile DIN 7261, Form A

WRKSTFEIL-FL-H2-L200MM

Beschreibung:
Feilenblattlänge: 200 mm Breite: 20 mm Hieb: 2
Menge: 1 x
2 x
Feilenheft

FEILHEFT-HO-DIN395-120/250MM

Beschreibung:
Länge: 120 mm Aufnahmedurchmesser: 20 mm Bohrungsdurchmesser: 5.5 mm
Menge: 2 x
1 x
Holzraspel halbrund, DIN 7263, Form C

RASPEL-HO-HRD-H1-L200MM

Beschreibung:
Feilenblattlänge: 200 mm Breite: 20 mm Hieb: 1
Menge: 1 x
1 x
Flachmeißel nach DIN 6453

HNDMSL-FL-L200-B25MM

Beschreibung:
200 mm Schneidbreite: 25 mm
Menge: 1 x
1 x
Durchtreiber nach DIN 6458

DUTREIB-2-L120MM

Beschreibung:
Länge: 120 mm Spitzenbreite: 2 mm
Menge: 1 x
1 x
Durchtreiber nach DIN 6458

DUTREIB-4-L120MM

Beschreibung:
Länge: 120 mm Spitzenbreite: 4 mm
Menge: 1 x
1 x
Wasserwaage aus Leichtmetall

WAWAAGE-LMET-(MESSFL-GEFRAEST)-60CM

Beschreibung:
Länge: 60 cm
Stabile, verwindungsarme Wasserwaage mit Rechteckprofil, 2 Libellen und glatten Seitenflächen. In verschiedenen Längen erhältlich.
Menge: 1 x
2 x
Temperguss-Schraubzwinge mit Schutzkappen

SHRBZWINGE-TG-160X80MM

Beschreibung:
Spannweite max.: 160 mm Ausladung: 80 mm
Zum starren, unelastischen und gesicherten Spannen mit den hochwertigen Tempergussbügeln und den materialschonenenden Schutzkappen.
Menge: 2 x
1 x
Kneifzange DIN 5241, deutsche Form

KNEIFZANG-L180MM

Beschreibung:
180 mm
Menge: 1 x
Aufreiber 4-kant
1 x
Aufreiber 4-kant

AUFREIB-4KT-HO

Beschreibung:
6 mm 100 mm
Menge: 1 x
1 x
Schleifklotz aus Kork

SHLFKLOTZ-KORK-L100-B60-H40

Menge: 1 x
Gehrungswinkel
1 x
Gehrungswinkel

SCHMIEG-L300MM

Beschreibung: Für die Übertragung von Winkeln
Menge: 1 x
Präzisions-Stahlwinkel
1 x
Präzisions-Stahlwinkel

PRAEZWNKL-MWZG-250MM

Beschreibung:
Schienenlänge: 250 mm
Menge: 1 x
1 x
Stechbeitel

STECHBEIT-DIN5139-B4MM

Beschreibung:
Klingenbreite: 4 mm
Mit ergonomisch geformtem Holzgriff
Menge: 1 x
1 x
Stechbeitel

STECHBEIT-DIN5139-B6MM

Beschreibung:
Klingenbreite: 6 mm
Mit ergonomisch geformtem Holzgriff
Menge: 1 x
1 x
Stechbeitel

STECHBEIT-DIN5139-B10MM

Beschreibung:
Klingenbreite: 10 mm
Mit ergonomisch geformtem Holzgriff
Menge: 1 x
1 x
Stechbeitel

STECHBEIT-DIN5139-B12MM

Beschreibung:
Klingenbreite: 12 mm
Mit ergonomisch geformtem Holzgriff
Menge: 1 x
1 x
Stechbeitel

STECHBEIT-DIN5139-B16MM

Beschreibung:
Klingenbreite: 16 mm
Mit ergonomisch geformtem Holzgriff
Menge: 1 x
1 x
Stechbeitel

STECHBEIT-DIN5139-B20MM

Beschreibung:
Klingenbreite: 20 mm
Mit ergonomisch geformtem Holzgriff
Menge: 1 x
1 x
Cutter-Messer 2K mit Schieber

CUTTER-2K-H18MM-L170MM

Beschreibung:
Länge: 170 mm; Klingenbreite: 18 mm
Sicheres und komfortables Schneiden durch ergonomischen 2-Komponenten-Griff, zuverlässige Klingenarretierung mit Schieberknopf und Magazin für 2 weiteren Ersatzklingen.
Menge: 1 x
1 x
Französischer Schreinerhammer deutsche Form nach DIN 5109

SHREINHAM-DIN5109-230G

Beschreibung:
230 g Länge: 300 mm
Mit doppelt geschweiftem Eschenstiel
Menge: 1 x
1 x
Französischer Schreinerhammer deutsche Form nach DIN 5109

SHREINHAM-DIN5109-450G

Beschreibung:
450 g Länge: 350 mm
Mit doppelt geschweiftem Eschenstiel
Menge: 1 x
1 x
Schreinerkoffer fahrbar, unbestückt

WZGKOFFR-SCHREINER-LEER

Beschreibung: Hochwertiger Holzkoffer für den Einsatz auf der Baustelle und in der Werkstatt
Menge: 1 x
MALSPACHT-EDST-B32MM
1 x
MALSPACHT-EDST-B32MM

MALSPACHT-EDST-B32MM

Menge: 1 x