Ausbausatz für Benzin Injektoren
INJEKTWZG-SA-BENZIN
Art.-Nr. 1952005315
EAN 4068362760921
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Der Ausbausatz ermöglicht einen schnellen und schonenden Ausbau der Injektoren, ideal für den Austausch oder die Demontage des Ventildeckels.
- Mit dem Gleithammer und den Spezial-Aufnahme-Adaptern wird der Ausbau präzise und zuverlässig durchgeführt.
- Fünf unterschiedliche Adapter bieten flexible Aufnahme-Möglichkeiten, sei es an der Injektor-Spitze oder am Kunststoffkörper des Injektors.
- Universell einsetzbar für eine Vielzahl von PKW und Transportern mit Benzin-Direkteinspritzer Motoren, darunter Marken wie BMW, VW, Audi, Ford und viele mehr.
- Kompatibel mit Injektoren führender Marken wie Bosch, Siemens VDO, Continental und anderen.
- Der Satz wird in einem praktischen Koffer mit Schaumstoff-Einlage geliefert, um die Teile sicher und ordentlich zu verstauen.
- Jedes Teil ist robust und langlebig, um den Anforderungen professioneller Werkstattarbeiten gerecht zu werden.
Datenblätter(X)
Universell einsetzbar für PKW und Transporter mit Benzin-Direkteinspritzer Motoren, wie z.B. VW, Audi, Skoda, Opel, Ford, Mercedes, Seat, Nissan, Hyundai, BMW, Citroen, Renault, Peugeot etc.
Anzahl Teile | 8 STK |
Produktgewicht (per Stück) | 500,000 g |