Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Reparatursatz für Injektor-Halteschraube

INJEKTWZG-SET-GWDREP-M7-13TLG

Art.-Nr. 1952006005

EAN 4065233123762

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Reparatursatz für Injektor-Halteschraube

Art.-Nr. 1952006005
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
Reparaturlösung für abgerissene Spannpratzen-Schraube oder ausgerissene Innengewinde im Alu-Zylinderkopf
  • Hochfeste Gewindebuchse wird direkt über dem Originalgewinde eingesetzt

  • Reparatur ist je nach Anwendungsfall mit oder ohne montierten Ventildeckel möglich

  • Extra langer Gewindebohrer zum Nachschneiden beschädigter Gewinde tief im Zylinderkopf

  • Kostengünstige Werkstatt-Reparaturlösung für schnelle Instandsetzung
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet
  • Ideal für schnelle und sichere Reparatur von abgerissenen Spannpratzen-Schrauben oder ausgerissenen Innengewinden

  • Besonderes geeignet für den Einsatz im Kfz-Bereich

Anzahl Teile

13 STK

Produktgewicht (per Stück)

105,000 g

Außengewinde

7 mm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen