Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

System-Sortiment 8.4.1 Schlagwerkzeug 13-teilig

SHLGWZG-SA-DUTREIB/MEISSEL-13TLG

Art.-Nr. 0965905703

EAN 4056807716169

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
System-Sortiment 8.4.1 Schlagwerkzeug 13-teilig

Art.-Nr. 0965905703
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
Mit allen Produkten der ORSY System-Welt kompatibel


Einheitliches Rastermaß



Attraktive Carbon-Optik


Einlage aus hochwertigem Kunststoff in attraktiver Carbon-Optik für mehr Robustheit, Stabilität und einfache Reinigung



Einfaches und schnelles Finden der passenden Werkzeuge


Die Werkzeuggrößen sind auf der Einlage gekennzeichnet.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Passend für die ORSY System-Welt (z.B. System-Koffer, Werkstattwagen, ORSY®BULL-Boxen, ORSY Regale)

Anzahl Teile im Sortiment/Set

13 STK

Größe Schaumteil

8.4.1

Breite x Höhe x Tiefe

462 x 38 x 335 mm

Dekor

Carbon-Optik

System-Sortiment 8.4.1 Schlagwerkzeug 13-teilig inklusive:
1 x
Flachmeißel nach DIN 6453

HNDMSL-FL-L125-B16MM

Beschreibung:
125 mm Schneidbreite: 16 mm
Menge: 1 x
1 x
Flachmeißel nach DIN 6453

HNDMSL-FL-L150-B18MM

Beschreibung:
150 mm Schneidbreite: 18 mm
Menge: 1 x
1 x
Kreuzmeißel nach DIN 6451

HNDMSL-KRZ-L125-B5MM

Beschreibung:
125 mm Schneidbreite: 5 mm
Menge: 1 x
1 x
Körner mit Zwei-Komponenten-Kunststoffgriff

KOERN-MAN-120MM

Beschreibung:
Länge: 120 mm
Menge: 1 x
1 x
Körner mit Zwei-Komponenten-Kunststoffgriff

KOERN-MAN-150MM

Beschreibung:
Länge: 150 mm
Menge: 1 x
1 x
Durchtreiber nach DIN 6458

DUTREIB-2-L120MM

Beschreibung:
Länge: 120 mm Spitzenbreite: 2 mm
Menge: 1 x
1 x
Durchtreiber nach DIN 6458

DUTREIB-4-L120MM

Beschreibung:
Länge: 120 mm Spitzenbreite: 4 mm
Menge: 1 x
1 x
Splinttreiber mit 2-Komponenten-Kunststoffgriff

SPLTREIB-2MM-L150MM

Beschreibung:
Spitzenbreite: 2 mm
Menge: 1 x
1 x
Splinttreiber mit 2-Komponenten-Kunststoffgriff

SPLTREIB-3MM-L150MM

Beschreibung:
Spitzenbreite: 3 mm
Menge: 1 x
1 x
Splinttreiber mit 2-Komponenten-Kunststoffgriff

SPLTREIB-4MM-L150MM

Beschreibung:
Spitzenbreite: 4 mm
Menge: 1 x
1 x
Splinttreiber mit 2-Komponenten-Kunststoffgriff

SPLTREIB-5MM-L150MM

Beschreibung:
Spitzenbreite: 5 mm
Menge: 1 x
1 x
Splinttreiber mit 2-Komponenten-Kunststoffgriff

SPLTREIB-6MM-L150MM

Beschreibung:
Spitzenbreite: 6 mm
Menge: 1 x
1 x
Schlosserhammer deutsche Form nach DIN 1041

SHLOSHAM-DIN1041-500G

Beschreibung:
500 g Länge: 320 mm
Mit doppelt geschweiftem Eschestiel
Menge: 1 x
1 x
System-Einlage 8.4.1 Schlagwerkzeug

SYSEINLG-F.0965905703

Beschreibung: Unbestückt für Sortiment Art.-Nr. 0965905703
Menge: 1 x