Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Schraubendreher-Satz Holz mit Sechskantklinge und Schlüsselhilfe im Stahlblech-Rack - SHRDRH-SORT-HO-RACK-8TLG
Produktvideos auf youtube

Wenn Sie eingebettete Videos auf https://www.wuerth.de anzeigen und abspielen ist es möglich, dass der Anbieter youtube Ihre Zugriffe speichern und Ihr Verhalten analysieren kann. Wenn Sie die Inhalte aktivieren, also dem Anzeigen und Abspielen zustimmen, wird ein Cookie auf Ihrem Computer gesetzt um festzuhalten, dass Sie in Ihrem Browser zugestimmt haben. Dieses Cookie speichert keine personenbezogenen Daten.

Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung und auf der Cookie-Seite.

Alternativ können Sie auch diesen Link verwenden, um das Video direkt auf der Plattform des Anbieters aufzurufen: https://youtu.be/B6Vo8hrh06o

Schraubendreher-Satz Holz mit Sechskantklinge und Schlüsselhilfe im Stahlblech-Rack - SHRDRH-SORT-HO-RACK-8TLG - 1

Schraubendreher-Satz Holz mit Sechskantklinge und Schlüsselhilfe im Stahlblech-Rack

SHRDRH-SORT-HO-RACK-8TLG

Art.-Nr. 061394082

EAN 4038898307266

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Schraubendreher-Satz Holz mit Sechskantklinge und Schlüsselhilfe im Stahlblech-Rack

Art.-Nr. 061394082
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
Mit Längsschlitzbohrungen zur Wandbefestigung



Inhalt: 8 Teile


  • Je 1 Schraubendreher Schlitz mit Sechskantklinge und Schlüsselhilfe 0,6 x 3,5 x 75; 1,0 x 5,5 x 100; 1,2 x 6,5 x 125

  • 1 Schraubendreher Schlitz mit Rundklinge kurz 1,0 x 5,5 x 25

  • Je 1 Schraubendreher PZ mit Sechskantklinge und Schlüsselhilfe PZ 1; PZ 2; PZ 3

  • 1 Auftreiber
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anzahl Teile im Sortiment/Set

8 STK

Schraubendreher-Satz Holz mit Sechskantklinge und Schlüsselhilfe im Stahlblech-Rack inklusive:
1 x
Aufreiber 4-kant

AUFREIB-4KT-6X100MM

Beschreibung:
6 mm 100 mm
Menge: 1 x
1 x
Schraubendreher Schlitz kurz mit Rundklinge

SHRDRH-SZ-KNIRPS-1X5,5X25

Beschreibung:
Schneidendicke x Schneidenbreite: 1 x 5,5 mm
Kurze, mattverchromte Klinge und 2-Komponenten-Griff
Menge: 1 x
1 x
Schraubendreher Schlitz mit Sechskantklinge

SHRDRH-SZ-0,6X3,5X80

Beschreibung:
Schneidendicke x Schneidenbreite: 0,6 x 3,5 mm Klingenlänge: 80 mm
Mattverchromte Klinge und 2-Komponenten-Griff
Menge: 1 x
1 x
Schraubendreher Schlitz mit Sechskantklinge

SHRDRH-SZ-1X5,5X100

Beschreibung:
Schneidendicke x Schneidenbreite: 1 x 5,5 mm Klingenlänge: 100 mm
Mattverchromte Klinge, Schlüsselhilfe und 2-Komponenten-Griff
Menge: 1 x
1 x
Schraubendreher Schlitz mit Sechskantklinge

SHRDRH-SZ-1,2X6,5X125

Beschreibung:
Schneidendicke x Schneidenbreite: 1,2 x 6,5 mm Klingenlänge: 125 mm
Mattverchromte Klinge, Schlüsselhilfe und 2-Komponenten-Griff
Menge: 1 x
1 x
Schraubendreher PZ mit Sechskantklinge

SHRDRH-PZ1X80

Beschreibung:
PZ1 Klingenlänge: 80 mm
Mattverchromte Klinge, Schlüsselhilfe und 2-Komponenten-Griff
Menge: 1 x
1 x
Schraubendreher PZ mit Sechskantklinge

SHRDRH-PZ2X100

Beschreibung:
PZ2 Klingenlänge: 100 mm
Mattverchromte Klinge, Schlüsselhilfe und 2-Komponenten-Griff
Menge: 1 x
1 x
Schraubendreher PZ mit Sechskantklinge

SHRDRH-PZ3X150

Beschreibung:
PZ3 Klingenlänge: 150 mm
Mattverchromte Klinge, Schlüsselhilfe und 2-Komponenten-Griff
Menge: 1 x
1 x
Schraubendreherhalter Rack zur Unterbringung von bis zu 15 Schraubendrehern

SHRDRHRACK-UNBEST-SCHWARZ-310X100X185MM

Beschreibung: Für Quadratlochung in Lochplatten, Werkstattwagen TOOLsystem und ORSY1-Regalsystem.
Menge: 1 x