Stecknuss-Satz XZN 1/2 Zoll mit Kugelkopf
STESHSL-SET-XZN-KUG-KPF
Art.-Nr. 1952004325
EAN 4099618324116
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Hohe Zeit- und Kostenersparnis, da z. B. zum Ausbau des Radlagers aus Aluminium-Achskörper weder Antriebswelle noch Kugelgelenk demontiert werden müssen
- Der Einsatz kann aus schräger, leicht abgewinkelter Position erfolgen, wenn der gerade Zugang nicht möglich ist
- Lieferumfang: je 1 x Stecknuss 1/2 Zoll XZN, Länge 150 mm M6, M8, M10 und M12
Nur für Handbetätigung und nichtschlagende Schraubwerkzeuge!
Datenblätter(X)
- Für Antriebswellenflansch, geschraubten Kompakt-Radlagern, Nockenwellengehäusen, Kühlmitteltemperaturgeber G62 sowie zur Demontage der Wasserrohrleitung auf der Getriebeseite, etc.
- Speziell geeignet für Saugrohrverschraubungen mit Ladeluftkühler, und AGR-Kühler, z. B. bei VW Golf 1.6 L, 2.0 L 4V TDI (2013-2018); Audi A3 1.6 L, 2.0 L 4V TDI (2013-2018)
- Passend für Fahrzeuge der Hersteller Audi, Seat, Skoda, Fiat und VW sowie weitere Konzernfahrzeuge
- Zu verwenden wie z. B. VAG T10501
Anzahl Teile | 4 STK |
Antrieb | 1/2 Zoll |
Produktgewicht (per Stück) | 540,000 g |
Länge | 150 mm |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!