Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

SIMPLEX Schonhammer mit einer Einsatzkombination aus Softkunststoffen

SCHONHAM-SIMPLEX-ALUGEHAEU-SOFTKST-D40MM

Art.-Nr. 071572140

EAN 4099618895470

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
SIMPLEX Schonhammer mit einer Einsatzkombination aus Softkunststoffen

Art.-Nr. 071572140

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Hammer mit ergonomischem Holzgriff, Aluminiumgehäuse und auswechselbaren Schlageinsätzen

Hohe Flexibilität


  • Vielseitig einsetzbar aufgrund der zwei unterschiedlichen Schlagflächen

  • Individuelle Bestückung möglich dank einer großen Auswahl an austauschbaren Schlageinsätzen

  • Individuelle Bestückung möglich dank einer großen Auswahl an austauschbaren Schlageinsätzen

  • Direkt einsatzbereit durch eine montierte Schlageinsatzkombination aus sehr weichem (blau) und weichem (grau) abriebfreiem Softkunststoff (Thermoplast Elastomer)


Höchste Qulität aus Deutschland


  • Präzise Handhabung und ermüdungsfreier Gebrauch aufgrund extra leichtem Aluminium-Gehäuse mit integrierter Stielschutzhülse

  • Optimale Handhabung dank dem hochwertigen, schwingungsgedämpften, ergonomisch geformten Holzstiel mit doppelter Lackierung im Griffbreich

  • Langfristiger Einsatz möglich, da der Stiel und alle Schlageinsätze als Ersatzartikel erhältlich sind und einfach nachgerüstet werden können

  • Kein unerwünschter Abrieb, da beide Einsätze im Vergleich zum herkömmlichen Gummihammer keinen Farbabrieb hinterlassen
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Durch die unterschiedlichen Schlageinsätze für eine Vielzahl an Wartungs-, Montage- und Bauarbeiten geeignet. Die Kombination der Schlageinsätze findet besonders bei empfindlichen Materialien wie Natursteinen im Garten- und Landschaftsbau oder bei Fliesenlegern sowie in Schreinereien und im Möbelbau Anwendung.

Schlageinsatzdurchmesser (Ø)

40 mm

Werkstoff Stiel

Holz

Werkstoff Gehäuse

Aluminium

Werkstoff Schlageinsatz

Thermoplastisches Elastomer mittelhart, Thermoplastisches Elastomer weich

Stiellänge

275 mm

Länge

325 mm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen