Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Fassadenwalze DW für Dispersionen und Wandfarben
Fassadenwalze mit strapazierfähigem Bezug aus hochwertigem Endlospolyamid in höchster Qualität für eine hohe Lebensdauer
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Gleichmäßiges Streichergebnis
- Die starke Polsterung ermöglicht ein gleichmäßiges Ergebnis auf strukturierten Untergründen insbesondere auf Flächen mit starker Struktur
Fusselfreies Streichen
- Durch eine 100 %-Qualitätskontrolle und händischer Nacharbeit wird ein fusselfreies Streichen gewährleistet
Erstklassiges Streichergebnis
- Der Walzenbezug hat eine gute Farbaufnahme- und abgabe
Konstante Formstabilität
- Die Fasern der Walze zeichnen sich durch ein hervorragendes Wiederaufrichtevermögen aus
ZEBRA ist die Premium-Marke für Profi-Handwerkzeuge von WÜRTH
Geeignet für leicht füllende, hoch deckende Dispersions-, Silikat- und Mineralfarben auf großen, leicht zugänglichen, rauen bis stark strukturierten Untergründen
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!