Temperatursensor-Stecknuss SW17
STENUSS-TEMPSENSO-NOX-VAG-SW17
Art.-Nr. 1952005743
EAN 4099618168512
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Speziell entwickelt für den beschädigungsfreien Ausbau des Abgas-Temperatursensors an 2,0 VAG-Motoren
- Präzise Passform für sicheren Halt und einfache Handhabung
- Robuste Konstruktion aus hochwertigem Chrom-Molybdän-Stahl für lange Lebensdauer und hohe Belastbarkeit
- Kompakte Bauweise ermöglicht den Einsatz auch in beengten Räumen
- Optimale Zugänglichkeit durch passgenauen Außendurchmesser
- Vielseitige Anwendungsmöglichkeiten dank Außensechskant-Abtrieb
- Nach dem Ausbau des Sensors kann die Zahnriemenabdeckung entfernt werden
- Der Zahnriemenwechsel-Intervall ist zwar nur alle 210 TKm
- Das Problem mit der Wasserpumpe kommt aber alle 70 bis 120 Tkm
Datenblätter(X)
- 2.0 L VAG-Motoren etc.
- OEM Nr.: Sensor VW AG906 088 DK
Schlüsselweite (SW) | 17 mm |
Länge (L) | 25 mm |
Außendurchmesser (d) | 27 mm |
Werkstoff | Chrom Molybdän |
Außenmaß Schraubenschlüsselkopf (dk) | 27 mm |
Abtriebart | Außensechskant |