Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Ölfilterschlüssel

1/2ZO OELFILTSHSL SW 94 14KT.

Art.-Nr. 1952001068

EAN 4250158148215

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Ölfilterschlüssel

Art.-Nr. 1952001068

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Passgenauer Schlüssel zur Demontage und Montage des Kunststoff-Ölfiltergehäusedeckels.
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet
  • 1952001068: MAN 403, 463

  • 1952001069: MAN 8–10 t Typen: L2000, LE, M2000, ME, auch passend für z. B MANN-Filter W 1160

  • 1952001070: MAN 18–48 t Typen: TGA, F 2000, FE, 406 - 463,404 - 464, auch passend für z. B. MANN-Filter HU 1381x

Antrieb

1/2 Zoll

Antriebart

Innenvierkant

Schlüsselweite

94 mm

Lieferumfang

14 Kanten

Produktgewicht (per Stück)

550,000 g

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen