Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Eindrehwerkzeug Drahtgewindeeinsatz W.TEC® INSERT COIL — Handeinbauwerkzeug
Werkzeug zum Eindrehen eines Drahtgewindeeinsatzes per Hand
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
2. Unter leichtem Druck den Gewindeeinsatz in das Aufnahmegewinde eindrehen, sodass er 1/4 bis 1/2 Umdrehungen unterhalb der Oberfläche sitzt. Der Stellring kann am Werkzeug entsprechend eingestellt werden, sodass einem zu tiefen Eindrehen des Gewindeeinsatzes vorgebeugt wird.
Achtung: Nicht gegen die Laufrichtung drehen, da die Gefahr besteht, dass der Mitnehmerzapfen bricht.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!