Plattenzug mit Ratsche und 360° drehbaren Platten
HOBALKENZUG-DRHB-PL-(SPNW400-700MM)
Art.-Nr. 071467598
EAN 4062856096510
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Schnelle, einfache und materialschonende Befestigung.
- Drehbare Platten (360°) mit einer Plattengröße 160 x 60 x 8 mm.
- Hinterlässt nur minimale Verarbeitungsspuren.
- Befestigung in jeder Lage möglich.
- Vielseitig einsetzbar, beispielsweise bei begrenztem Raum, wie in Ecken und an geneigten Flächen.
- 4 Senkkopflöcher Ø12 mm.
- 12 Senkkopflöcher Ø8 mm.
Datenblätter(X)
- Zur Verarbeitung von Massivholzwänden, Brettstapeldecken, Dachelementen, Holzträgern uvm.
Spannweite min./max. | 400-700 mm |
Werkstoff | Stahl / Zinkdruckguss / Kunststoff |
Oberfläche | Verzinkt |