Injektor Steckschlüssel Nfz
STESHSL-INJEKTOR-LKW
Art.-Nr. 1952004429
EAN 4068362504563
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- 4-Zahn-Profil für präzisen Sitz mit Außendurchmesser 28 mm
- Speziell entwickelt für den Ein- und Ausbau der Diesel-Einspritzdüse bei europäischen LKW, z. B. Mercedes-Benz, MAN, Volvo und Scania
- Lieferung inklusive M14-Ausziehspindel für eine einfache Handhabung
- Der 6-kant-Antrieb sorgt für eine sichere und stabile Verbindung während der Arbeit
- Robuste Bauweise und passgenaue Ausführung für den Werkstatteinsatz
Datenblätter(X)
Geeignet für europäische LKW wie z. B. Mercedes-Benz CRD (OM401/421, OM402/422, OM403/423, OM470 etc.), MAN (422.403), Volvo und Scania Nutzfahrzeuge.
Anzahl Zähne | 4 STK |
Außendurchmesser | 28 mm |
Innendurchmesser | 22 mm |
Schlüsselweite | 24 mm, 32 mm |
Anzahl Teile | 2 STK |