Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

System-Sortiment 4.4.1 Doppelmaulschlüssel 8-teilig

DPMAULSHSL-SA-8TLG

Art.-Nr. 0965905404

EAN 4056807767321

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
System-Sortiment 4.4.1 Doppelmaulschlüssel 8-teilig

Art.-Nr. 0965905404
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
Mit allen Produkten der ORSY System-Welt kompatibel


Einheitliches RastermaßAttraktive Carbon-Optik


Einlage aus hochwertigem Kunststoff in attraktiver Carbon-Optik für mehr Robustheit, Stabilität und einfache Reinigung



Einfaches und schnelles Finden der passenden Werkzeuge


Die Werkzeuggrößen sind auf der Einlage gekennzeichnet.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Passend für die ORSY System-Welt (z.B. System-Koffer, Werkstattwagen, ORSY®BULL-Boxen, ORSY Regale)

Anzahl Teile im Sortiment/Set

8 STK

Größe Schaumteil

4.4.1

Breite x Höhe x Tiefe

231 x 38 x 335 mm

Dekor

Carbon-Optik

System-Sortiment 4.4.1 Doppelmaulschlüssel 8-teilig inklusive:
1 x
System-Einlage 4.4.1 Doppelmaulschlüssel

SYSEINLG-F.0965905404

Beschreibung: Unbestückt für Sortiment Art.-Nr. 0965905404
Menge: 1 x
1 x
Doppel-Maulschlüssel metrisch DIN 3110 / ISO 1085

DPMAULSHSL-SW6X7

Beschreibung:
Schlüsselweite: 6 x 7 mm
ZEBRA®-Werkzeug in Profiqualität, in zahlreichen Größen
Menge: 1 x
1 x
Doppel-Maulschlüssel metrisch DIN 3110 / ISO 1085

DPMAULSHSL-SW8X9

Beschreibung:
Schlüsselweite: 8 x 9 mm
ZEBRA®-Werkzeug in Profiqualität, in zahlreichen Größen
Menge: 1 x
1 x
Doppel-Maulschlüssel metrisch DIN 3110 / ISO 1085

DPMAULSHSL-SW10X11

Beschreibung:
Schlüsselweite: 10 x 11 mm
ZEBRA®-Werkzeug in Profiqualität, in zahlreichen Größen
Menge: 1 x
1 x
Doppel-Maulschlüssel metrisch DIN 3110 / ISO 1085

DPMAULSHSL-SW12X13

Beschreibung:
Schlüsselweite: 12 x 13 mm
ZEBRA®-Werkzeug in Profiqualität, in zahlreichen Größen
Menge: 1 x
1 x
Doppel-Maulschlüssel metrisch DIN 3110 / ISO 1085

DPMAULSHSL-SW14X15

Beschreibung:
Schlüsselweite: 14 x 15 mm
ZEBRA®-Werkzeug in Profiqualität, in zahlreichen Größen
Menge: 1 x
1 x
Doppel-Maulschlüssel metrisch DIN 3110 / ISO 1085

DPMAULSHSL-SW16X17

Beschreibung:
Schlüsselweite: 16 x 17 mm
ZEBRA®-Werkzeug in Profiqualität, in zahlreichen Größen
Menge: 1 x
1 x
Doppel-Maulschlüssel metrisch DIN 3110 / ISO 1085

DPMAULSHSL-SW18X19

Beschreibung:
Schlüsselweite: 18 x 19 mm
ZEBRA®-Werkzeug in Profiqualität, in zahlreichen Größen
Menge: 1 x
1 x
Doppel-Maulschlüssel metrisch DIN 3110 / ISO 1085

DPMAULSHSL-SW20X22

Beschreibung:
Schlüsselweite: 20 x 22 mm
ZEBRA®-Werkzeug in Profiqualität, in zahlreichen Größen
Menge: 1 x