Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Steuerzeiten-Master-Satz 7-teilig, für PSA 1,0/1,2L Benziner

STEURWZG-SET-KOMPLETT-SATZ-PSA/OPEL

Art.-Nr. 1952005760

EAN 4099618055003

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Steuerzeiten-Master-Satz 7-teilig, für PSA 1,0/1,2L Benziner

Art.-Nr. 1952005760
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
Zur fachgerechten De- und Montage des im Öl laufenden Zahnriemens
  • Gegenüber der handelsüblichen Variante OEM 0109-2A (EN-52127-1) wird mit der optimierten Lösung Arbeitszeit (ca. 3 h) sowie Dichtmaterial (Trocknungszeit) etc. eingespart

  • Ermöglicht die Reparatur nach den aktuellen Herstellervorgaben


Lieferumfang:


  • 1 x Fixier- und Einstellwerkzeug für Einlassnockenwelle

  • 1 x Fixierwerkzeuge für Auslassnockenwelle

  • 1 x Fixierwerkzeuge für Auslassnockenwelle, 2-teilig

  • 1 x Arretier- und Einstellstift für Schwungrad (Schalter und 6-Gang Automatik)

  • 1 x Arretier- und Einstellstift für Schwungrad (8-Gang Automatikgetriebe ERT8)

  • 1 x Zahnriemen-Prüfwerkzeug
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet
  • Hersteller: Peugeot, Citroën, Opel, Toyota sowie weitere Stellantis-Konzernfahrzeuge

  • Motorcodes:

Opel: B12XE, B12XHL, B12XHT, D12XE, D12XHL, D12XHT


Citroën: EB0, EB0F, EB2, EB2D, EB2DT, EB2DTS, EB2F, EB2M, F12XHT


Peugeot: HMT, HMU, HMV, HMW, HMY, HMZ, HNY, HNZ, ZMZ 1,0 und 1,2L THP 3-Zylinder Benzin-Motoren für die Motorengeneration ab 2012 mit Turbolader


  • Zu verwenden wie:

0109-2C / 0109-2D / 0109-2B (EN52127-2) / G-0109-6 (EN-52809)


Inklusive: G-0109-2E1 / G-0109-2E2 / 0197-N (EN-52588)

Anzahl Teile

7 STK

Produktgewicht (per Stück)

400,000 g

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen