Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Montagewerkzeug für Kurbelwellen-Dichtring PSA / Opel

MNTGWZG-KURBWL-DI-RG

Art.-Nr. 1952004745

EAN 4068362077302

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Montagewerkzeug für Kurbelwellen-Dichtring PSA / Opel

Art.-Nr. 1952004745
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
Robustes Montagewerkzeug aus Aluminium für präzise Installation von Kurbelwellen-Dichtringen bei PSA und Opel
  • Hochwertiges Montagewerkzeug aus Aluminium für die präzise Installation von Kurbelwellen-Dichtringen

  • Verstärkte Ausführung bietet eine langlebige und zuverlässige Alternative zur OEM-Ausführung

  • Speziell entwickelt für die fachgerechte Montage mit Montagehülse, um Schäden am Dichtring zu vermeiden

  • Kompatibel mit einer Vielzahl von Motoren unterschiedlicher Marken, darunter BMW, Mini, Citroen, Opel, Peugeot und Toyota

  • Passend für zahlreiche Fahrzeugmodelle ab Baujahr 2006, was eine breite Anwendbarkeit gewährleistet

  • Leichtes Handling durch das geringe Gewicht des Werkzeugs
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Passend für folgende Fahrzeuge


  • BMW ab 2010 in F20, F21, F30, F31, F80

  • Mini ab 2006 in R55, R56, R57, R58, R59, R61

  • Citroen ab 2008 in Berlingo II, C-Elysee, C1 II, C3 II, C4 I+II, C5 III, DS3, DS4, DS5

  • Opel ab 2017 in Crossland X, Grandland X

  • Peugeot ab 2006 in 108, 207, 208, 301, 308 I+II, 2007, 3008, 5008 I+II, Partner II, RCZ

  • Toyota ab 2014 in Aygo (PAB40)


Passend für folgende Motorcodes


  • 8FN (EP3), 8FP, 8FR, B 12 XE (EB2F), D 12 XE (EB2F), EP6 (5FK, 5FS), HMY (EB2M), HMZ (EB2F), N12, N13, N14, N16, N18, ZMZ (EB0) EB0- und EB2-Motoren (1,0-l- und 1,2-l)


Für Simmering OEM-Nr.


  • BMW /Mini: 11 11 7 568 264

  • Citroen / Peugeot: 0514.C8

  • Opel: 3639588
Anleitung

Zu verwenden wie


  • BMW: 119600, 119601, 119602, 119603

  • Peugeot / Citroen: 0197-DOpel: EN-52133

Länge

12 cm

Werkstoff

Aluminium

Produktgewicht (per Stück)

515,000 g

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen