Schraubendreher RW-Abtrieb mit Rundklinge
SHRDRH-RW10X80
Art.-Nr. 061344010
EAN 4068362127571
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Ermüdungsarmes Arbeiten durch den 2-Komponentengriff mit hartem Kern und griffigem Außenmaterial.
- Aufgedrucktes Profilsymbol und Größe am Griffende für sofortige Zuordnung.
- Bessere Kraftübertragung, höhere Standzeit und eine optimale Zentrierung durch das RW-Abtriebssystem.
- Äußerst robuste Rundklinge, mattverchromt für hohen Korrosionsschutz.
- Höchste Passgenauigkeit in der Schraube dank Black-Point-Spitze.
- 2-fach bedruckte Klinge zur schnellen Erkennung der gewünschten Größe.
Der RW-Abtrieb ist sowohl für ASSY-Schrauben mit RW- als auch mit AW-Antrieb geeignet.
Datenblätter(X)
![]() | |
Abtrieb | RW10 |
Klingenlänge (A) | 80 mm |
Grifflänge (B) | 83 mm |
Griffbreite (C) | 27 mm |
