Lackierwalze WB/LM/LA für lösemittelhaltige und wasserbasierte Lacke und Lasuren
LKWALZ-WB/LM/LA-FLORH5MM-B250MM
Art.-Nr. 069302125
EAN 4065746292924
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Erstklassiges Lackierergebnis
- Der Walzenbezug hat eine gute Farbaufnahme- und abgabe
Konstante Formstabilität
- Die Fasern der Walze zeichnen sich durch ein hervorragendes Wiederaufrichtevermögen aus
Datenblätter(X)
Geeignet für wasserbasierte als auch lösemittelhaltige Lacke und Lasuren auf großen, leicht zugänglichen, glatten Untergründen
Breite | 250 mm |
Florhöhe | 5 mm |
Außendurchmesser | 58 mm |
Innendurchmesser | 48 mm |
Geeignet für Anstrichmittel | Wasserbasierte Lacke, Lösemittelhaltige Lacke, Lasuren |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!