Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Hydraulische Handpresszange B12 für Drahtseilterminals im Koffer, ohne Pressbacken
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Hydraulische Handzange für die Verpressung von Klemmen und Terminals bis max. 6 mm Drahtseil geeignet.
Die Presse eignet sich für folgende im Programm befindlichen Terminals:
- Wantenspanner mit Terminal / Gabel M5 bis M12
- Wantenspanner mit Terminal / Toggle M6 bis M12
- Drahtseil-Walzterminals M4 bis M12
- MINI-Walzterminal Außengewinde M6 bis M10 und Innengewinde mit M6 bis M8
- Linsenkopfterminal für ein Seil von ∅ 3 mm bis 6 mm
- Drahtseil-Walzterminal für ein Seil von ∅ 2 mm bis 6 mm
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!