Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Bithalter (1/4 Zoll) Impact mit Schnellwechselfutter

HALT-BIT-SWF-IMPACT-1/4ZO-60MM

Art.-Nr. 0614176607

EAN 4068362185038

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Bithalter (1/4 Zoll) Impact mit Schnellwechselfutter

Art.-Nr. 0614176607
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
1/4-Zoll-Bithalter für den Einsatz mit Akku-Schlagschrauber und 1/4-Zoll-Bitaufnahme
  • Für Verschraubungen mit besonders starken Belastungen

  • Geeignet für 1/4-Zoll-Bits C6,3 sowie E6,3

  • Schnellwechselfutter ermöglicht einen schnellen Bit-Wechsel
Hinweis
  • Nicht geeignet für Würth Impact Proof Bohrer E 6,3
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Antrieb

E 6,3 (1/4 Zoll)

Antriebart

Außensechskant

Abtrieb

1/4 Zoll

Abtriebart

Innensechskant

Länge (L)

60 mm

Klingenlänge (L1)

30 mm

Hülsendurchmesser (D)

16 mm

Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Bit RW C 6,3 (1/4 Zoll) Impact

BIT-RW20-IMPACT-LEUCHTORANGE-1/4ZO-L25MM

Hochleistungs-Bit für den Einsatz mit Tangential-Schlagschraubern
x 10 St.
Bit RW C 6,3 (1/4 Zoll) Impact

BIT-RW30-IMPACT-LEUCHTGELB-1/4ZO-L25MM

Hochleistungs-Bit für den Einsatz mit Tangential-Schlagschraubern
x 10 St.
Bit RW C 6,3 (1/4 Zoll) Impact

BIT-RW40-IMPACT-LEUCHTPINK-1/4ZO-L25MM

Hochleistungs-Bit für den Einsatz mit Tangential-Schlagschraubern
x 10 St.
Bit RW E 6,3 (1/4 Zoll) Impact

BIT-RW20-IMPACT-LEUCHTORANGE-1/4ZO-L50MM

Hochleistungs-Bit für den Einsatz mit Tangential-Schlagschraubern
x 5 St.
Bit RW E 6,3 (1/4 Zoll) Impact

BIT-RW30-IMPACT-LEUCHTGELB-1/4ZO-L50MM

Hochleistungs-Bit für den Einsatz mit Tangential-Schlagschraubern
x 5 St.
Bit RW E 6,3 (1/4 Zoll) Impact

BIT-RW40-IMPACT-LEUCHTPINK-1/4ZO-L50MM

Hochleistungs-Bit für den Einsatz mit Tangential-Schlagschraubern
x 5 St.