Crimpzange für Aderendhülsen
CRIMPZANG-AENDHUE-(0,25-6,0QMM)
Art.-Nr. 0714107191
EAN 4056807215310
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Kompakte, leichte Bauweise
- Mit Zwangssperre für zuverlässiges Crimpen (entriegelbar)
- Hohe Crimpkraft durch effiziente Übersetzungsverhältnisse
- Ergonomisch geformte 2-Komponenten-Griffe für komfortables, ermüdungsarmes Arbeiten
Datenblätter(X)
Verbindertyp | Aderendhülsen |
Drahtquerschnitt min./max. | 0,25-6 mm² |
American Wire Gauge min./max. (AWG) | 23-10 |
Profilform | Trapezprofil |
Anzahl Crimpstellen | 5 STK |
Länge (L) | 215 mm |
Werkstoff Griff | 2-Komponenten-Kunststoff |
Werkstoff | Werkzeugstahl |
Oberfläche | Brüniert |