Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Schaumwalze WB konkav für wasserbasierte Lacke

SCHAUMWALZ-WB-KKV-B110MM

Art.-Nr. 069301910

EAN 4065746294782

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Schaumwalze WB konkav für wasserbasierte Lacke

Art.-Nr. 069301910

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 10 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Schaumwalze mit strapazierfähigem Schaum in höchster Qualität für eine hohe Lebensdauer

Erstklassiges Lackierergebnis


  • Dank innovativer Oberflächenstruktur für hochwertige Endlackierungen geeignet


Gleichmäßiger Lackauftrag und exzellente Verschlichtung


  • Der Schaum hat eine gute Lackaufnahme und -abgabe


Streifenfreies Lackieren bis in die Ecken


  • Die konkav geformten Enden der Walze ermöglichen ein streifenfreies Bild
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Geeignet zum Auftragen und Verschlichten von wasserbasierten Lacken auf glatten Untergründen

Breite

110 mm

Außendurchmesser

35 mm

Geeignet für Anstrichmittel

Wasserbasierte Lacke

Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Farbwanne mit Abstreichfläche

FARBWANN-KST-315X165X80MM

Lösemittelbeständige, belastbare sowie stapelbare Farbwanne
x 5 St.
Steckbügel mit 2K-Griff

STEBGL-WALZ-2K-D6MM-(B100-150MM)

Steckbügel in höchster Qualität aus verzinktem Stahl
x 1 St.
Steckbügel

STEBGL-WALZ-D6MM-B(100-150MM)-L390MM

Steckbügel in hoher Qualität aus verzinktem Stahl
x 1 St.
Steckbügel

STEBGL-WALZ-D6MM-B(100-150MM)-L270MM

Steckbügel in hoher Qualität aus verzinktem Stahl