Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Verbindungsteil DIN 7428 C 6,3 (1/4 Zoll)
Praktischer Adapter für viele Werkzeuge
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Passt nicht? Doch: mit diesem Adapter
- Das Verbindungsteil passt in alle gängigen Antriebe für Außensechskant und verbindet diese mit dem Innenvierkant des Werkzeugs
- Die kurze Bauform sorgt für eine stabile, torsionsfreie Kraftübertragung
- Ermöglicht den Einsatz von Steckschlüsseln auf Maschinen mit Standard-Bohrfutter
- Die markante Nut des Abtriebs verbindet den Adapter sicher mit der Aufnahme
Langlebiges Verbindungsteil /Level1
- Die verwendete Legierung und die Bauform sorgen für eine lange Standzeit des Verbindungsteils
- Flugrost wie auch Verschmutzungen können dank der speziellen Gestaltung die Funktion des Pins kaum beeinträchtigen
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!