1/2-Zoll-Wechsel-Steckschlüssel IMPACT Zwischengröße
STESHSL-1/2ZO-SW18,5/19,5
Art.-Nr. 1952001520
EAN 4068362120794
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Robuste und schlagschrauberfeste Ausführung für den Einsatz mit leistungsstarken Werkzeugen
- Flexibles Umsteckdesign ermöglicht eine praktische 2-in-1-Anwendung für verschiedene Einsatzbereiche
- Zuverlässige Leistung auch unter schwierigen Bedingungen
- Hergestellt aus hochwertigem Werkzeugstahl für maximale Haltbarkeit und Langlebigkeit
- Brünierte Oberfläche sorgt für zusätzlichen Korrosionsschutz und eine lange Lebensdauer
- Eine 1/2-Zoll-Verlängerung zur Bedienung ist erforderlich
Datenblätter(X)
- Speziell für das Lösen von Radmuttern mit beschädigten Chromdeckeln konzipiert
- Universell passend für verschiedene Fahrzeugtypen und -hersteller, bietet breite Kompatibilität
- Eignet sich ideal für den Einsatz in Kfz-Werkstätten und bei der Fahrzeugwartung
Antrieb | 1/2 Zoll |
Antriebart | Innenvierkant |
Schlüsselweite | 18,5 mm, 19,5 mm |
Abtriebart | Innensechskant |
Länge (L1) | 63 mm |
Steckschlüsselaußendurchmesser (D1) | 25 mm |
Passend für Fahrzeugtyp | Universal |
Passend für Fahrzeughersteller | Universal |
Oberfläche | Brüniert |
Werkstoff | Werkzeugstahl |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!