Parksensoren Werkzeug-Satz VW 4-tlg.
PARKSENSOWZG-SA-D18,4MM-VW-4TLG
Art.-Nr. 1952004480
EAN 4056807822273
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Fachgerecht nachrüsten und einbauen
- Die Qualitätslochstanzen sorgen für exakte Arbeitsergebnisse und erzeugen saubere und gratfreie Lochränder
- Somit wird gewährleistet, dass die Originaloptik nach der Reparatur erhalten bleibt
Lieferumfang
- 1 x Lochstanzen-Satz 2-teilig
- 1 x Loch-Stanzen-Antrieb 3/8“ mit Kugellager
- 1 x Bohrer Ø 10 mm
Datenblätter(X)
- PDC-Einbau direkt am Stoßfänger
Passend für Fahrzeughersteller | VAG |
Anzahl Teile | 4 STK |
Produktgewicht (per Stück) | 275,600 g |
Durchmesser | 18,4 mm |