Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Pneumatischer Federspanner "Maximus 2000", für PKW bis SUV universal 4-teilig

FEDSPN-PNEU-MAXIMUS-2000

Art.-Nr. 1952003640

EAN 4058794286441

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Pneumatischer Federspanner "Maximus 2000", für PKW bis SUV universal 4-teilig

Art.-Nr. 1952003640
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
Stationäre Federspannvorrichtung für Spiralfedern an PKW/SUV.
  • Ganzheitliches Schutzkonzept umfasst Pneumatik-Zylinder, Fußpedal, Sicherheitskäfig, Stoßdämpfer-Fallsicherung und Standfuß und gewährt somit höchste Sicherheit für den Anwender.

  • Zur Station gehören je eine kleine und große Spannbacke sowie eine Schraubstock-Backe. Mit diesem Lieferumfang können mehr als 90% aller Spiralfedern an Fahrzeugen gespannt werden. Weiteres Spezialzubehör optional lieferbar.

  • Schneller Backentausch werkzeuglos - Backen sind kunststoffbeschichtet.

  • Großer Arbeitsweg ab 20 mm bis zur max. Öffnungsweite von 330 mm.

  • Der Schutzkäfig ist seitlich mit Lochtafel und vorn mit durchsichtigen, hochfesten Polycarbonat-Tafeln bestückt. Dies sichert ein hohes Maß an Schutz bei Fehlbedienung bzw. vor ungewollter Materialabsplitterung.

  • Die beiden oberen Aufnahmebacken lassen sich stufenlos auf den gewünschten Spiraldurchmesser einstellen. Sie sind nach oben und unten beweglich, kipp- und fixierbar, wodurch sie sich optimal an jede Federform anpassen.

  • Die praktische Dämpfer-Fallsicherung hält bei der Montage den Dämpfer in Position.

  • Mit Hilfe der Handgriffe oberhalb und der optional erhältlichen Räder (Art.-Nr. 1952003604) lässt sich das Gerät bequem rangieren.

  • CE-Zulassung am Gerät dokumentiert die Übereinstimmung mit 2006/42/EG (Maschinenrichtlinie).


Lieferumfang


  • Grundgerät 2.000 kg/20.000 N

  • Spannbacke klein Ø 78 - Ø 130 mm

  • Spannbacke groß Ø 105 - Ø 185 mm

  • Schraubstock-Spannbacke für Dämpferrohr Ø 40 – 60 mm
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Spannkraft

20000 N

Länge

1580 mm

Betriebsdruck

10 bar

Belastung Gewicht max.

2000 kg

Hublänge

330 mm

Produktgewicht (per Stück)

179900,000 g

Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Transportmodul mit Rädern

TRANMOD-ZWEI-STRAD

x 1 St.
Arbeitsspiegel mit Magnetfuß, flexibel

SPGL-SCHWANENHALS-MAGNFU-FLEX

x 1 St.
Spannbacke groß universal

SPNBACK-F.RE-GEDRH-FED-KL

Robuste Spannbacke aus hochwertigem Stahl, ideal für universelle Anwendungen und zuverlässigen Halt, speziell geeignet für rechtsgedrehte Federn
x 1 St.
Domlager-Druckplatte Mercedes

DRKPL-DOMLGR-F.MB

x 1 St.
Domlager-Druckplatte Mercedes

DRKPL-DOMLGR-(F.MB C-KLASSE AB 2010)

x 1 St.
Schraubstock-Spannbacke für Dämpferrohr

SHRBSTOCKSPNBACK-F.DAEMPFRO-40-60MM

x 1 St.
Spannbacke für links gedrehte Feder Renault, Nissan

SPNBACK-F.LI-GEDRH-FED

Geeignet für Renault Koleos, Laguna und Nissan Qashqai
x 1 St.
Spannbacke groß universal

SPNBACK-F.RE-GEDRH-FED-GRO

Robuste Spannbacke aus hochwertigem Stahl, ideal für universelle Anwendungen und zuverlässigen Halt, speziell geeignet für rechtsgedrehte Federn