Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Bitriegel 8-teilig
Bestückter Bitriegel mit TX-, PH- und Innensechskant-Abtrieb passend für ORSY-System-Bitbox Größe 2, 3 und 4
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Austauschbarkeit der Bitriegel
- Geeignet zur individuellen Bestückung der passenden Bitboxen
- Kein Herausfallen der Bits dank dem festen Sitz im Bitriegel und dennoch leicht zu entnehmen
- Sofort den richtigen Bit zur Hand durch das einfache Farbleitsystem am Bit
ORSY-System
- Kompakte Abmessungen im Würth Rastermaß für die perfekte Lagerung
- Einfach kombinierbar mit weiteren ORSY-Produkten, wie z. B. Würth Systemkoffer oder in Schubladen des Werkstattwagens
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!