Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
VDE-Schraubendreher Längsschlitz extra schlank
Ermöglicht ein müheloses Erreichen tiefliegender Schraub- und Federelemente.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
- Isolierung mit Reduzierung des Klingendurchmessers im kritischen Arbeitsbereich
- Das Ausfransen der Isolierung wird vermieden
- Aufgedrucktes Schraubensymbol am Griffende zur schnellen Identifikation
- Klinge: brüniert
- Abtrieb: DIN ISO 2380-I-A
Stückgeprüft gemäß IEC 60900
Schalt- und Verteilerkästen, Sicherungsautomaten, Klemmleisten und Relais.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!