Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

VDE-Steckschlüssel isoliert 1/2 Zoll Metrisch, Sechskant, kurz

STESHSL-VDE-1/2ZO-KURZ-SW10

Art.-Nr. 0715005110

EAN 4065746394239

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
VDE-Steckschlüssel isoliert 1/2 Zoll Metrisch, Sechskant, kurz

Art.-Nr. 0715005110
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
Isolierter Steckschlüsseleinsatz, geeignet für Arbeiten im Bereich von spannungsführenden Teilen
  • Unter Beachtung der vorgeschriebenen Sicherheitsmaßnahmen, für Arbeiten unter Spannung bis 1.000 Volt (AC), bis 1.500 Volt (DC)
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Antrieb

1/2 Zoll

Antriebart

Innenvierkant

Schlüsselweite

10 mm

Oberfläche

VDE-isoliert

Werkstoff

Chrom-Vanadium-Stahl

Normen

EN 60900, DIN 3120, DIN 3124

Länge (L1)

54,5 mm

Hülsentiefe (L2)

17 mm

Steckschlüsseltiefe (L3)

6 mm

Steckschlüsselaußendurchmesser (D1)

26,5 mm

Steckschlüsselaußendurchmesser 2 (D2)

18,7 mm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen