Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Universal Pressrahmen-Satz 12 Tonnen

PRESRAHM-SET-UNI

Art.-Nr. 1952004535

EAN 4068362504570

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Universal Pressrahmen-Satz 12 Tonnen

Art.-Nr. 1952004535

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Vielseitiger 16-teiliger Satz zum Ein- und Auspressen von Silentlagern, Hülsen und Buchsen
  • Robuste Kombination aus Aluminium und Stahl sorgt für geringes Gewicht und gute Handhabung

  • Die beschichtete Oberfläche schützt vor Verschleiß und Korrosion

  • Die offene untere Traverse erweitert den Einsatz auch auf Bauteile ohne Bohrung

  • Optimal als Ergänzung für den Satz 1952003880, mit direkter Rahmenaufnahme der Komponenten für erleichterte Platzierung

  • Die 12 t Mechadraulik liefert hohe Presskraft auch bei festsitzenden Bauteilen

  • Mit optionalem Halter 1952004230 ist eine direkte Aufnahme am Getriebeheber möglich, sodass die Hände frei bleiben
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Der Universal Pressrahmen-Satz ist ideal für anspruchsvolle Anwendungen in der Industrie, im Maschinenbau, in Werkstätten und bei Reparaturarbeiten, wo eine zuverlässige Leistung erforderlich ist.

Anzahl Teile im Sortiment/Set

16 STK

Oberfläche

Beschichtet

Werkstoff

Aluminium, Stahl

Produktgewicht (per Stück)

9300,000 g

Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Presswerkzeug-Halter für Getriebeheber

UNI HALTEVOR. SILENTLAGERWERKZ GRUNDGER

Ermöglicht die Aufnahme von Pressrahmen und C-Bügel mit einem Getriebeheber
x 1 St.
Die Verpackungseinheit gibt die Anzahl der Artikel an, die sich in einer Verpackung befinden. Im Katalogteil kann man zwischen verschiedenen Verpackungseinheiten wählen, wenn ein Auswahlmenü erscheint.

Wenn Sie bei der direkten Artikelnummerneingabe im Warenkorb oder bei der Erfassung beim Easy-/VarioScan die Verpackungseinheit nicht kennen, lassen Sie das Feld einfach leer. In diesem Fall wird automatisch eine Verpackungseinheit ermittelt.
Die Artikelnummer setzt sich wie folgt zusammen: VVVVAAABBB
VVVV = 4 Stellen für Vornummer (Achtung, erste Stelle ist derzeit immer eine 0)
AAA = 3 Stellen für Abmessungsteil 1
BBB = 3 Stellen für Abmessungsteil 2

Beispiele für den Artikelnummeraufbau:
Beispiel 1: Schraube in der Abmessung 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 Leerzeichen zwischen der 4 und der 10)

Beispiel 2: Schraube in der Abmessung 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 Leerzeichen zwischen der 10 und der 20)

Beispiel 3: Unterlegscheibe mit einem Innendurchmesser von 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Preis pro Verpackungseinheit (VE):
Der dargestellte Preis entspricht immer der angezeigten Verpackung, bei einer VE von 250 also der Preis für 250 Stück, bei einer VE von 300 der Preis für 300 Stück.

Preis mit Preisschlüsseldarstellung (PSL):
Der Preis gilt immer für eine Menge, die über den Preisschlüssel geregelt ist:
Preis für 1 Stück
Preis für 100 Stück
Preis für 1000 Stück
Die Mengenangabe zeigt die Anzahl der im Auftrag oder in der Lieferung enthaltenen Stück bzw. Mengeneinheit des jeweiligen Artikels.
Bei chemisch-technischen Produkten werden die Entsorgungskosten im Gegensatz zu Verkaufs- und Umverpackungen separat ausgewiesen. Die Aufgliederung der einzelnen Kosten finden Sie im bei den betreffenden Produkten und auch im Warenkorb, sowie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB).

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen