Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Montagewerkzeug-Satz für SOK-FBS-Schellen TYP II und III

SPNZANG-F.(SOK SCHELLE)

Art.-Nr. 1952004235

EAN 4061975527158

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Montagewerkzeug-Satz für SOK-FBS-Schellen TYP II und III

Art.-Nr. 1952004235
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
Zur Entriegelung von SOK-FBS-Schellen
  • Speziell entwickelt für die Entriegelung von SOK-FBS-Schellen Typ II und Typ III

  • Robustes und langlebiges Werkzeug, das auch bei intensiver Nutzung zuverlässig bleibt

  • Ergonomisches Design für komfortables Arbeiten und präzise Handhabung

  • Leichtes Gewicht für einfache Handhabung und Transport

  • Lieferumfang umfasst eine Zange, die perfekt auf Mubea SOK-FBS-Schellen abgestimmt ist
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Universelle Anwendung vom PKW bis zum Transporter.

Länge

125 mm

Produktgewicht (per Stück)

68,000 g

Lieferumfang

Zange für Mubea SOK-FBS Schellen Typ II und Typ III

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen