Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Universal-Gewinde-Nachschneider für Gewindedurchmesser 4-13 mm (5/32”-1/2”)

GEWINDENACHSCHNEIDER 842AG-1

Art.-Nr. 1952000730

EAN 4000896140718

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Universal-Gewinde-Nachschneider für Gewindedurchmesser 4-13 mm (5/32”-1/2”)

Art.-Nr. 1952000730
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
  • Schnellfixierung mittels Einstellschraube

  • Automatische Einstellung der Klinge auf jegliche Gewindesteigung

  • Für alle metrischen und nicht-metrischen Gewindearten (60°-Flankenmaß)
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Zum Nachschneiden von Rechts- und Linksgewinden

Durchmesser min./max.

4-13 mm

Produktgewicht (per Stück)

134,000 g

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen