Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Adapterplatte rund für Schnellspanner

ADAPTPL-RD-ST-(A2K)-D145/100

Art.-Nr. 5761190025

EAN 4065746272100

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Adapterplatte rund für Schnellspanner

Art.-Nr. 5761190025

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Für die Befestigung von Senkrecht- und Waagrechtschnellspannern für Loch- und T-Nut-Tische
  • Einfache Montage der Schnellspanner auf der Adapterplatte mittels Senkschrauben von unten

  • Schnelle Positionierung des Schnellspanners

  • Für flexible Positionswechsel innerhalb des Lochrasters gerade bei eingeschränkten Platzverhältnissen

  • Geeignet für Schnellspanner mit Aufnahmebohrung M5, M6 und M8
Hinweis

Für die Befestigung wird der Befestigungssatz entsprechend der Aufnahmebohrung der Bodenplatte des Schnellspanners benötigt


  • M5: Art. 5761190026

  • M6: Art. 5761190027

  • M8: Art. 5761190028


Montageset Adapterplatte rund Art.-Nr. 5761190029

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Verzinkt

Länge (l1)

140 mm

Lochkreisdurchmesser (d2)

100 mm

Bohrungsdurchmesser (d1)

11,5 mm

Außendurchmesser (d3)

145 mm

Dicke (h1)

5 mm

Produktgewicht (per Stück)

452,000 g

Erforderliches Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Senkrechtspanner Pro mit offenem Haltearm

SHNLSPN-SENKRT-GR2-(-3,0-4,5)-M6X35

Waagrechtem Fuß und ergonomischem 2K-Handgriff
x 1 St.
Senkrechtspanner Pro mit offenem Haltearm

SHNLSPN-SENKRT-GR4-(-6,0-22,5)-M8X65

Waagrechtem Fuß und ergonomischem 2K-Handgriff
x 1 St.
Senkrechtspanner mit variabler Spannhöhe

SHNLSPN-SENKRT-VAR20-MAXSPNH35

Extrem großer Spannbereich durch automatische Spannhöhenanpassung bei nahezu gleichbleibender Spannkraft
Waagrechtspanner Pro mit offenem Haltearm

SHNLSPN-WAAGR-GR2-(-1,5-5,0)-M6X35

Waagrechtem Fuß und ergonomischem 2K-Handgriff
x 1 St.
Waagrechtspanner Pro mit offenem Haltearm

SHNLSPN-WAAGR-GR3-(-2,0-9,0)-M8X45

Waagrechtem Fuß und ergonomischem 2K-Handgriff
x 1 St.
Waagrechtspanner mit variabler Spannhöhe

SHNLSPN-WAAGR-VAR20-MAXSPNH35

Extrem großer Spannbereich durch automatische Spannhöhenanpassung bei nahezu gleichbleibender Spannkraft
Schubstangenspanner mit variabler Spannhöhe

SHNLSPN-SHUBSTG-VAR8-MAXSPNW25

Extrem großer Spannbereich durch automatische Spannhöhenanpassung bei nahezu gleichbleibender Spannkraft
Klemmbolzen Lochtisch für Schnellspanner

KLEBLZ-F.LOTI-ST-(BRU)-H17,5-D16

Zum Adaptieren von Schnellspannern auf Lochtischen für die Metall- und Holzbearbeitung
x 1 St.
Klemmbolzen Lochtisch für Schnellspanner

KLEBLZ-F.LOTI-EDST-H20,0-D20

Zum Adaptieren von Schnellspannern auf Lochtischen für die Metall- und Holzbearbeitung
x 1 St.
Klemmbolzen Lochtisch für Schnellspanner

KLEBLZ-F.LOTI-ST-(BRU)-H28,5-D28

Zum Adaptieren von Schnellspannern auf Lochtischen für die Metall- und Holzbearbeitung
x 1 St.
Rhombus T-Nut Adapter für Schnellspanner

SHNLSPN-ADAPT-TNUT-12MM

Mit integrierter Hemmung zum Adaptieren von Schnellspannern auf T-Nut-Tischen
x 1 St.
Rhombus T-Nut Adapter für Schnellspanner

SHNLSPN-ADAPT-TNUT-14MM

Mit integrierter Hemmung zum Adaptieren von Schnellspannern auf T-Nut-Tischen
x 1 St.
Rhombus T-Nut Adapter für Schnellspanner

SHNLSPN-ADAPT-TNUT-16MM

Mit integrierter Hemmung zum Adaptieren von Schnellspannern auf T-Nut-Tischen
x 1 St.
Rhombus T-Nut Adapter für Schnellspanner

SHNLSPN-ADAPT-TNUT-18MM

Mit integrierter Hemmung zum Adaptieren von Schnellspannern auf T-Nut-Tischen
x 1 St.
Befestigungssatz für Schnellspanner auf Adapterplatten

BEFSA-F.ADAPTPL-ST-(A2K)-M5

Für das Befestigen der Schnellspanner auf der Adapterplatte eckig und rund
x 1 St.
Befestigungssatz für Schnellspanner auf Adapterplatten

BEFSA-F.ADAPTPL-ST-(A2K)-M6

Für das Befestigen der Schnellspanner auf der Adapterplatte eckig und rund
x 1 St.
Befestigungssatz für Schnellspanner auf Adapterplatten

BEFSA-F.ADAPTPL-ST-(A2K)-M8

Für das Befestigen der Schnellspanner auf der Adapterplatte eckig und rund
x 1 St.
Montageset für Adapterplatte rund

MNTGSET-ADAPTPL-RD-M8X50

Für das Befestigen der Schnellspanner auf der Adapterplatte rund für Loch- und T-Nut-Tische
x 1 St.
Die Verpackungseinheit gibt die Anzahl der Artikel an, die sich in einer Verpackung befinden. Im Katalogteil kann man zwischen verschiedenen Verpackungseinheiten wählen, wenn ein Auswahlmenü erscheint.

Wenn Sie bei der direkten Artikelnummerneingabe im Warenkorb oder bei der Erfassung beim Easy-/VarioScan die Verpackungseinheit nicht kennen, lassen Sie das Feld einfach leer. In diesem Fall wird automatisch eine Verpackungseinheit ermittelt.
Die Artikelnummer setzt sich wie folgt zusammen: VVVVAAABBB
VVVV = 4 Stellen für Vornummer (Achtung, erste Stelle ist derzeit immer eine 0)
AAA = 3 Stellen für Abmessungsteil 1
BBB = 3 Stellen für Abmessungsteil 2

Beispiele für den Artikelnummeraufbau:
Beispiel 1: Schraube in der Abmessung 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 Leerzeichen zwischen der 4 und der 10)

Beispiel 2: Schraube in der Abmessung 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 Leerzeichen zwischen der 10 und der 20)

Beispiel 3: Unterlegscheibe mit einem Innendurchmesser von 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Preis pro Verpackungseinheit (VE):
Der dargestellte Preis entspricht immer der angezeigten Verpackung, bei einer VE von 250 also der Preis für 250 Stück, bei einer VE von 300 der Preis für 300 Stück.

Preis mit Preisschlüsseldarstellung (PSL):
Der Preis gilt immer für eine Menge, die über den Preisschlüssel geregelt ist:
Preis für 1 Stück
Preis für 100 Stück
Preis für 1000 Stück
Die Mengenangabe zeigt die Anzahl der im Auftrag oder in der Lieferung enthaltenen Stück bzw. Mengeneinheit des jeweiligen Artikels.
Bei chemisch-technischen Produkten werden die Entsorgungskosten im Gegensatz zu Verkaufs- und Umverpackungen separat ausgewiesen. Die Aufgliederung der einzelnen Kosten finden Sie im bei den betreffenden Produkten und auch im Warenkorb, sowie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB).

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen