Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Bit TX metrisch mit Bohrung
Bit für alle gängigen TX-Schrauben-Größen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Schnelle, sichere und kräfteschonende Verschraubung
- Die Form des Abtriebs optimiert die Kraftübertragung beim Verschrauben
- Die präzise Zentrierung des Bits und die maximale Anlagefläche des Bits im Schraubenantrieb erleichtern die korrekte Verschraubung auch bei zahlreichen Schraubvorgängen
Ein Bit für Hand- und Maschinenwerkzeuge
- Der Antrieb mit metrischem Außensechskant sorgt für den sicheren Halt im Werkzeug
Schrauberbit mit Durchhaltevermögen
- Das Material des Bits sorgt für eine weit überdurchschnittliche Standzeit
- Die lange Verwendbarkeit des Bits reduziert die Kosten für Wiederbeschaffung und Lagerhaltung
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!