Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Bit Kreuzschlitz PH metrisch G 7 mm

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Bit Kreuzschlitz PH metrisch G 7 mm

Spezialwerkzeug

Artikelbeschreibung lesen

In 3 Ausführungen erhältlich

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Schnelle, sichere und kräfteschonende Verschraubung


  • Die Form des metrischen Antriebs optimiert die Kraftübertragung beim Verschrauben

  • Die präzise Zentrierung des Bits und die maximale Anlagefläche des Bits im Schraubenantrieb erleichtern die korrekte Verschraubung auch bei zahlreichen Schraubvorgängen

  • Die Nuten im Antrieb sorgen für den sicheren Halt im Werkzeug


Schrauberbit mit Durchhaltevermögen


  • Das Material des Bits sorgt für eine weit überdurchschnittliche Standzeit

  • Die lange Verwendbarkeit des Bits reduziert die Kosten für Wiederbeschaffung und Lagerhaltung