Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Kurbelabzieher 3in1
Kurbelabzieher für Octalink, ISIS und Vierkant
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Zur Demontage der Kurbel vom Tretlager
Kompatibilität
Das Werkzeug kann man für die Demontage der ISIS und Octalink sowohl auch Vierkant Spindeln verwenden
Keine lose Teile - das Werkzeug verfügt über einen speziellen drehbaren Aufsatz, der nicht abnehmbar ist, deshalb entsteht keine Gefahr, ihn zu verlieren
Anwendung entweder durch einen 8mm Innensechkant oder 15mm Schraubenschlüssel
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!