Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Doppel-Maulschlüssel Satz metrisch 8-teilig

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Doppel-Maulschlüssel Satz metrisch 8-teilig

ZEBRA Werkzeug in Profiqualität, praktische Grundausstattung für die Werkstatt

Artikelbeschreibung lesen

In 1 Ausführung erhältlich

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Praktisches, mehrteiliges Sortiment mit metrischen Doppel-Maulschlüsseln und Wandhalterung


  • Die hochwertigen Doppel-Maulschlüssel werden in mehrteiligen Sortimenten gebündelt

  • Der praktische Kunststoffhalter für die Wandbefestigung mit Schrauben ordnet die Doppel-Maulschlüssel übersichtlich: Das ist ideal für die Grundausstattung der Werkstatt


Ergonomischer Doppel-Maulschlüssel für hohe Beanspruchung


  • Der Doppel-Maulschlüssel mit jeweils 2 Schlüsselweiten sorgt durch seine Maulstellung mit 15° für eine effiziente Kraftübertragung. Das schont die Kräfte und spart Zeit. Die Köpfe sind besonders stark geformt und halten auch hohen Beanspruchungen stand


Besonders hochwertig für eine lange Standzeit


  • Der Doppel-Maulschlüssel entspricht der DIN 3110 / ISO 1085

  • Zum Einsatz kommt der bewährte Chrom-Vanadium-Stahl

  • Die Oberflächen sind matt satiniert verchromt, das sorgt für einen sicheren Griff auch bei öligen Händen

  • Die Oberfläche weist Rost dauerhaft ab und sorgt für eine weit überdurchschnittliche Standzeit


ZEBRA® ist die Premium-Marke für Profi-Handwerkzeuge aus dem Hause WÜRTH