Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Radlager-Werkzeug-Satz für Mercedes Benz Viano und Vito

RADLAGER-WERKZEUG-SATZ-MB

Art.-Nr. 1952003865

EAN 4062856575695

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Radlager-Werkzeug-Satz für Mercedes Benz Viano und Vito

Art.-Nr. 1952003865
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
Geeignet für eine zeitersparende De- und Montage von Radnabe- und Radlager ∅ 92 mm an der Hinterachse, ohne Ausbau des ABS-Sensors
  • Reparatur direkt am Fahrzeug oder im ausgebauten Zustand

  • Inklusive mechanischer Spindel M20 x 500 mm ausgelegt für den Einsatz mit einem Hydraulik-Holkolbenzylinder
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Geeignet für folgende Arbeiten:


  • Demontage der Radnabe

  • Demontage des alten Radlagerinnenrings von der Radnabe

  • Demontage des alten Radlagers aus dem Achskörper

  • Montage des neuen Radlagers im Achskörper

  • Montage der Radnabe


Für W/V 639 Baujahr 09/2003–2014 (Gen 2) Hinterachse Viano / Vito Mixto / Vito Minibus



  • OE-Referenz-Radlager-Satz OE-6393340006 / OE-639 981 04 27 S1 / OE-A6399810427 / OE-6399810427 / OE-A6393340006 / OE-A6399810427S1

  • FAG Vergleichsnummer 713 6679 80

Anzahl Teile

10 STK

Produktgewicht (per Stück)

13590,000 g

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen