Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Leitungsstopper-Satz 2-tlg.

LTG/STO-SET-KFZ

Art.-Nr. 1952004385

EAN 4068362301933

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Leitungsstopper-Satz 2-tlg.

Art.-Nr. 1952004385
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
2-teiliger Satz für vielseitige Anwendungen, verhindert zuverlässig das Austreten von Flüssigkeiten

Effektives Verschließen von Leitungen


  • Verhindert zuverlässig Flüssigkeitsaustritt bei Reparaturen oder Teiletausch

  • Schützt Leitungen vor Schmutz und anderen Verunreinigungen

  • Schwarze Klemme mit schwenkbarem Konus passt sich automatisch dem benötigten Dichtwinkel an

  • Blaue Klemme dichtet beide Seiten einer Banjo-Kraftstoff- oder Bremsleitungsverschraubung zuverlässig ab

  • Griffe mit Noppen bieten sicheren Halt und erleichtern die Anwendung


Technische Daten


  • Länge: 100 mm, SW; 90 mm, BL

  • Öffnungsweite: 30 mm, SW; 20 mm, BL

  • Gummikonen 1 x Ø17,5 mm, schwenkbar; 2 x Ø 17,5 mm, starr


Lieferumfang


  • 1 x LS Typ 1 schwarz, einseitig, mit Öffnungen Ø 8,4 - 10,8 - 13 mm

  • 1 x LS Typ 2 blau, doppelseitig
Hinweis
  • Universell einsetzbar für Leitungsrohre 4,75 bis 13 mm
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet
  • Zum sicheren Verschließen von Leitungen bei Reparaturen oder dem Austausch von Bauteilen

  • Universell geeignet für Leitungsrohre verschiedener Größen und nahezu alle Kfz-Flüssigkeiten

  • Vielseitig einsetzbar für Brems-, Kraftstoff-, Unterdruck-, Getriebeöl- und Kühlmittelleitungen

Anzahl Teile im Sortiment/Set

2 STK

Ersatzteile für dieses Produkt:
Ersatzteil

ET-LTG-STOPR-1SEIT

x 1 St.
Ersatzteil

ET-LTG-STOPR-DPSEIT