Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Gelenkbolzen-Ausdrücker für hohe Belastung ausgelegt

GLKBLZ-AUSDRUECKER 27-36MM

Art.-Nr. 1952001076

EAN 4250158169425

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Gelenkbolzen-Ausdrücker für hohe Belastung ausgelegt

Art.-Nr. 1952001076
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
Schwere Ausführung
  • Zum Ausdrücken der Kugelgelenkzapfen an Schub- und Spurstangen

  • Mit Fetthydraulik-Spindel 12 t
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Art.-Nr. 1952 001 076


MB z. B. ATEGO bis 17 to, MAN M 2000, Iveco, Renault, Scania,Volvo, DAF. Transporter z. B. VW T4, Ford Transit, MB Sprinter, Fiat Ducato, schwere PKW wie z. B. Geländewagen



Art.-Nr. 1952 001 077


MB z. B. Actros, Atego ab 18 to, SK, O405, O405 - N (Niederflurbus), MAN F 2000, TGA, Niederflurgelenkbus, Iveco Euro-Star, Euro-Tech, Turbo-Star, Scania Baureihe 3 und 4, Reisebusse auf Scania-Fahrgestell z.B. Icarus, DAF, Renault, Volvo

Gabelbreite (innen)

36 mm

Klemmbereich max.

90 mm

Antriebart

Außensechskant

Belastung Gewicht max.

12 t

Produktgewicht (per Stück)

4300,000 g

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen