Crimpzange für MC4 und MC4 EVO 2 Verbinder
CRIMPZANG-(MC4-MC4EVO2)-(4,0-6,0QMM)
Art.-Nr. 0714104161
EAN 4068362146558
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Kompakte, leichte Bauweise
- Mit Zwangssperre für zuverlässiges Crimpen (entriegelbar)
- Hohe Crimpkraft durch effiziente Übersetzungsverhältnisse
- Ergonomisch geformte 2-Komponenten-Griffe für komfortables, ermüdungsarmes Arbeiten
- Made in Germany
Datenblätter(X)
Solar und Photovoltaik.
Verbindertyp | MC4, MC4 EVO2 |
Drahtquerschnitt min./max. | 4,0-6,0 mm² |
Anzahl Crimpstellen | 2 STK |
Kontaktaufnahme (Locator) | Nein |
Länge (L) | 215 mm |
Werkstoff Griff | 2-Komponenten-Kunststoff |
Werkstoff | Werkzeugstahl |
Oberfläche | Brüniert |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!